Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0180-090-RS4-F0710-T4 8030620

  • ERIKS:14171404
  • Hersteller:8030620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 787.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 851.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
180
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
8900 g