FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0180-090-RS3-F0710-T6 553217

  • ERIKS:14171415
  • Hersteller:553217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 853.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 922.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
180
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
8900 g