Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0180-090-RS1-F0710-MW 8005038

  • ERIKS:14171472
  • Hersteller:8005038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'277.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'381.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
180
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
11700 g