FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0120-090-RS4-F0710-MW 8005037

  • ERIKS:14171444
  • Hersteller:8005037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'015.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'097.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
120
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
9000 g