FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0120-090-RS4-F0710 533446

  • ERIKS:11646854
  • Hersteller:533446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
120
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
6800 g