CHF 654.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 707.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DAPS |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Baugröße | 120 |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | PTFE, verstärkt |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -50 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 8.4 bar |
Gewicht | 6800 g |