FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0120-090-R-F0507-CR 552872

  • ERIKS:14171438
  • Hersteller:552872
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 949.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'026.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS CR
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
120
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Hochlegierter Stahl rostfrei
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
3300 g