Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0106-090-R-F0507-MW-T6 8005014

  • ERIKS:14171412
  • Hersteller:8005014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 811.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 877.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
106
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
4000 g