Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0090-090-RS1-F0710-MW 8005030

  • ERIKS:14171431
  • Hersteller:8005030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 923.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 998.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
90
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
6800 g