CHF 611.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DAPS CR |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Baugröße | 60 |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | PUR |
Material Deckel | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 8.4 bar |
Gewicht | 1800 g |