Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0053-090-RS4-F0507-T6 553233

  • ERIKS:14171350
  • Hersteller:553233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
53
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
3000 g