FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0030-090-RS3-F04 533433

  • ERIKS:11646841
  • Hersteller:533433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
30
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
1950 g