Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0030-090-RS3-F0305-CR 552881

  • ERIKS:14171391
  • Hersteller:552881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 696.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 752.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS CR
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
30
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Hochlegierter Stahl rostfrei
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
2400 g