Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0030-090-R-F04-T4 8030602

  • ERIKS:14171305
  • Hersteller:8030602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
30
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
1000 g