Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4 8030613

  • ERIKS:14171317
  • Hersteller:8030613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
15
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
1200 g