Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0015-090-R-F03-T4 8030599

  • ERIKS:14171302
  • Hersteller:8030599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
15
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
750 g