Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-40-125-270-P-A-S2-KF-B 556756

  • ERIKS:11651440
  • Hersteller:556756
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'792.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'018.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
5200 g
Alternativen

CHF 1'970.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'130.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026