Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B 556700

  • ERIKS:11651407
  • Hersteller:556700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'603.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'814.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehende, hohle Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
3280 g
Alternativen

CHF 1'908.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'063.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026