Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B 556691

  • ERIKS:11651401
  • Hersteller:556691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'295.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'481.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
3280 g
Alternativen

CHF 1'787.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'931.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026