FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-25-80-270-P-A-S2-B 556480

  • ERIKS:11651284
  • Hersteller:556480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'255.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'356.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
1500 g