Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B 556630

  • ERIKS:11651368
  • Hersteller:556630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'733.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'873.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
1140 g
Alternativen

CHF 1'079.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'166.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026