Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B 556601

  • ERIKS:11651353
  • Hersteller:556601
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'903.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'057.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
750 g
Alternativen

CHF 1'295.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'400.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026