Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-16-50-270-P-A-S20-B 556405

  • ERIKS:11651242
  • Hersteller:556405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'121.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'212.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehende, hohle Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
650 g