CHF 1'610.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'741.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSL |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Hublänge | 50 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Type Kolbenstange | Durchgehender Kolbenstange |
Gewindeform Kolbenstange | Innengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 8 |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Kolbenstange | Vergütungsstahl |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 8 bar |
Gewicht | 700 g |
CHF 1'007.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'089.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026