Eriks
FESTO

FESTO Schwenk-Lineareinheit DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B 556583

  • ERIKS:11651341
  • Hersteller:556583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'795.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'940.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Durchgehender Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Material Kolbenstange
Vergütungsstahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
750 g
Alternativen

CHF 1'226.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'325.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026