CHF 430.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Typ | Stepper motor without brake |
Motorlänge | 154.5 mm |
Spannung | 48 V |
Grösse | 154.5 x 118 x 85.9 mm |
Strom | 7.5 A |
Kommunikationsanschluss | Hybridstecker |
Drehmomenteinstellung | 6.6 Nm |
Schutzart (IP) | IP40 |