Eriks
FESTO

FESTO Schrittmotor ohne Bremse, EMMT-ST-87-L-RM, 8,4 A, 48 V, 9,4 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090369
  • Hersteller:8156199
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor without brake
Motorlänge
184.5 mm
Spannung
48 V
Grösse
184.5 x 118 x 85.9 mm
Strom
8.4 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
9.4 Nm
Schutzart (IP)
IP40