Eriks
FESTO

FESTO Schrittmotor ohne Bremse, EMMT-ST-57-M-RM, 5,4 A, 48 V, 1,12 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090403
  • Hersteller:8156175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor without brake
Motorlänge
110.1 mm
Spannung
48 V
Grösse
110.1 x 88 x 56.4 mm
Strom
5.4 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
1.12 Nm
Schutzart (IP)
IP40