CHF 339.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Typ | Stepper motor without brake |
Motorlänge | 131.1 mm |
Spannung | 48 V |
Grösse | 131.1 x 88 x 56.4 mm |
Strom | 5.2 A |
Kommunikationsanschluss | Hybridstecker |
Drehmomenteinstellung | 1.86 Nm |
Schutzart (IP) | IP40 |