Eriks
FESTO

FESTO Schrittmotor ohne Bremse, EMMT-ST-42-S-RS, 1,8 A, 48 V, 0,25 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090428
  • Hersteller:8156162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor without brake
Motorlänge
94 mm
Spannung
48 V
Grösse
94 x 73.3 x 42 mm
Strom
1.8 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
0.25 Nm
Schutzart (IP)
IP40