CHF 320.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 346.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Typ | Stepper motor without brake |
Motorlänge | 112 mm |
Spannung | 48 V |
Grösse | 112 x 73.3 x 42 mm |
Strom | 3.4 A |
Kommunikationsanschluss | Hybridstecker |
Drehmomenteinstellung | 0.63 Nm |
Schutzart (IP) | IP40 |