Eriks
FESTO

FESTO Schrittmotor mit Bremse, EMMT-ST-87-S-RMB, 7,8 A, 48 V, 2,4 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090406
  • Hersteller:8156190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor with brake
Motorlänge
121 mm
Spannung
48 V
Grösse
121 x 118 x 85.9 mm
Strom
7.8 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
2.4 Nm
Schutzart (IP)
IP40