Eriks
FESTO

FESTO Schrittmotor mit Bremse, EMMT-ST-87-M-RMB, 7,5 A, 48 V, 6,6 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090368
  • Hersteller:8156196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor with brake
Motorlänge
154.5 mm
Spannung
48 V
Grösse
183 x 118 x 85.9 mm
Strom
7.5 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
6.6 Nm
Schutzart (IP)
IP40