FESTO

FESTO Schrittmotor mit Bremse, EMMT-ST-42-S-RSB, 1,8 A, 48 V, 0,25 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090431
  • Hersteller:8156165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor with brake
Motorlänge
94 mm
Spannung
48 V
Grösse
124 x 73.3 x 42 mm
Strom
1.8 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
0.25 Nm
Schutzart (IP)
IP40