CHF 251.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 272.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Typ | Stepper motor with brake |
Motorlänge | 94 mm |
Spannung | 48 V |
Grösse | 124 x 73.3 x 42 mm |
Strom | 1.8 A |
Kommunikationsanschluss | Hybridstecker |
Drehmomenteinstellung | 0.25 Nm |
Schutzart (IP) | IP40 |