Eriks
FESTO

FESTO Schrittmotor mit Bremse, EMMT-ST-42-L-RMB, 3,4 A, 48 V, 0,63 Nm, IP40, DC-Eingang

  • ERIKS:15090372
  • Hersteller:8156172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 447.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 484.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMT-ST
Typ
Stepper motor with brake
Motorlänge
112 mm
Spannung
48 V
Grösse
142 x 73.3 x 42 mm
Strom
3.4 A
Kommunikationsanschluss
Hybridstecker
Drehmomenteinstellung
0.63 Nm
Schutzart (IP)
IP40