FESTO

FESTO Schrittmotor EMMS-ST-87-S-S-G2 1370482

  • ERIKS:12267124
  • Hersteller:1370482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 552.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMS
Typ
Schrittmotor
Flanschdurchmesser
87 mm
Grösse
Kurz
Elektrischer Anschluss
Stecker gerade
Messeinheit
Ohne
Mit Bremse
Nein
Schutzart (IP)
54
Betriebsspannung bei DC
48 V
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Standard
IEC 60034
Max. Drehzahl
2130 rpm
Nennstrom
9.5 A
Gewicht
1950 g