CHF 1'022.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'105.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EMMS |
Typ | Schrittmotor |
Flanschdurchmesser | 57 mm |
Grösse | Mittel |
Elektrischer Anschluss | Stecker gerade |
Messeinheit | Ohne |
Mit Bremse | Ja |
Schutzart (IP) | 54 |
Betriebsspannung bei DC | 48 V |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Standard | IEC 60034 |
Max. Drehzahl | 1940 rpm |
Nennstrom | 5 A |
Gewicht | 1320 g |