FESTO

FESTO Schrittmotor EMMS-ST-28-L-SB 1451383

  • ERIKS:14170252
  • Hersteller:1451383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EMMS
Typ
Schrittmotor
Flanschdurchmesser
28 mm
Grösse
Lang
Elektrischer Anschluss
Stecker gerade
Messeinheit
Ohne
Mit Bremse
Ja
Schutzart (IP)
65
Betriebsspannung bei DC
48 V
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Standard
IEC 60034
Max. Drehzahl
6000 rpm
Nennstrom
1.4 A
Gewicht
380 g