Eriks
FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40 1002546

  • ERIKS:14163100
  • Hersteller:1002546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXF
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 6 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
13
Einsatztemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 277.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026