FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N1-230-H3B1-50-16 1002537

  • ERIKS:14163092
  • Hersteller:1002537
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXF
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 6 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
23
Einsatztemperatur
von -10 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]