FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12 1002531

  • ERIKS:14163086
  • Hersteller:1002531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 726.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 785.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXF
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 6 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
45
Einsatztemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]