CHF 186.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZXF |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 6 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Baugröße | 13 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 200 °C |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
CHF 273.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026