FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4ANT-80-16 3540817

  • ERIKS:14163194
  • Hersteller:3540817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 459.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXF
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 6 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Baugröße
31
Einsatztemperatur
von -40 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]