CHF 286.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VZXA |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 5 bis 10 bar |
Bedienung | Pneumatisch |
Funktion | 2/2 |
Schutzklasse | IP69K |
Einsatztemperatur | von -10 bis 180 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Dichtung | FPM |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |