FESTO

FESTO Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4 8060531

  • ERIKS:14171779
  • Hersteller:8060531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZXA
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 5 bis 10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2
Schutzklasse
IP69K
Einsatztemperatur
von -10 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]