FESTO

FESTO Schott-Verschraubung NPFC-H-M5-F 8069239

  • ERIKS:14169613
  • Hersteller:8069239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC
Material
Messing, vernickelt
Form
Schott
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
12 g