FESTO

FESTO Schott-Steckverschraubung QSSF-3/8-8-B 153167

  • ERIKS:23212810
  • Hersteller:153167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSSF
Hersteller ID
QSSF-3/8-8-B
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
38 g