FESTO

FESTO Schott-Steckverschraubung QSSF-1/2-16-B 190657

  • ERIKS:11637556
  • Hersteller:190657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSSF
Hersteller ID
QSSF-1/2-16-B
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
15 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
116 g