FESTO

FESTO Schott-Steckverschraubung QSSF-1/2-12-B 153171

  • ERIKS:23212812
  • Hersteller:153171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSSF
Hersteller ID
QSSF-1/2-12-B
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
11 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
70 g